Referenties
Facom:410.SF
Rubix:10561065
EAN:3662424988301



Productdetails : FACOM CONNECTORTANG 410.SF FLUO
B [mm]: 68d [mm]: 47d3 [mm]: 320E [mm]: 10L [mm]: 230
Sterke punten
• Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter.• Voor het vastpakken van kwetsbare cilindrische onderdelen (schroefringen van stekkeraansluitingen, buislampen, draadbundels enz.).• Grote capaciteit door een in 3 standen verstelbaar scharnier: max. diameter 55 mm.• Afneembare bekken van kunststof, leverbaar met 2 soorten bekbekleding:- 410: harde bekbekleding - 70 Shore B.- 410.S: zachte bekbekleding - 55 Shore B.• Uitvoering: verchroomd gepolijst en met handgrepen van PVC.Reservebekken:- 410.1: Set van 2 bekken (hard) met schroeven.- 410.S1: Set van 2 bekken (zacht) met schroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x70x10 mm |
| Gewicht verpakking | 304 g |
| Lengte | 230 mm |
| Capaciteit | 55 mm |
| Gewicht | 320 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
