MILWAUKEE GRIPTANG 9, 230MM TORQUE LOCK LASKLEM 4932493616
TORQUE LOCK™ vergrendelende lasklem
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493616
Rubix:A0878605
Fabrikant:4932493616
EAN:4058546484873

Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 9, 230MM TORQUE LOCK LASKLEM 4932493616
9" - 229 mm TORQUE LOCK™ vergrendelende lasklem
9" - 229 mm TORQUE LOCK™ vergrendelende lasklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 229 mm |
| Type | torque lock™ vergrendelende lasklem (griptang) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 59,90
€ 58,90 excl. BTW
/ stuk
€ 71,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
