Referenties
Gedore:137 KR-10
Rubix:10016571
Fabrikant:1868039
EAN:4010886858677

Productdetails : GEDORE GRIPTANG 10" - 137 KR-10
• met smalle bekken
• met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 KR-10 blauw kunststof overtrokken
• voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
• voor het afklemmen van lucht- en remleidingen tot ca. Ø 10, koperen leidingen mm Ø 12 mm
• vernikkeld
Griptang 10" met smalle bekken met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 KR-10 blauw kunststof overtrokken voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen voor het afklemmen van lucht- en remleidingen tot ca. Ø 10, koperen leidingen mm Ø 12 mm vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 255 mm |
| Gewicht | 540 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,72 excl. BTW
/ stuk
€ 49,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
