FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.12X14

42 - Open ringsleutels, 15° gebogen, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:42.12X14
Rubix:10107992
EAN:3148511016602
FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.12X14

Technische samenvatting

Opening12x14
Lengte175 mm
Typepijpsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.12X14


42 - 15° metric pipe wrenches
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: from 8 x 10 to 12 x 14 mm - 12-sided head: from 17 to 41 mm.
- Metric dimensions: from 8 to 41 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 22X24B x B1 [mm]: 38,4 x 41,9C x C1 [mm]: 17 x 18E [mm]: 15,0E1 [mm]: 16,0Br [mm]: 235L [mm]: 245[g]: 270

Sterke punten

• Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren.• 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. • Metrische maten: van 8 tot 41 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79 g
Afmeting verpakking (D x B x H)12x24x175 mm
Gewicht verpakking79 g
Opening12x14
Lengte175 mm
Typepijpsleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 23,87 excl. BTW
/ stuk
€ 28,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen