Referenties
Gedore:306 22
Rubix:10018819
Fabrikant:1344331
EAN:4010886822777

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 22MM - 306 22
Ringslagsleutel 22 mm uitvoering volgens DIN 7444 tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 22 |
| Lengte | 165 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,03 excl. BTW
/ stuk
€ 25,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen