FACOM RINGSTEEKSLEUTEL VERDIEPT 41.16
41 - Verdiepte ringsteeksleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:41.16
Rubix:10107929
EAN:3148511013632



Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL VERDIEPT 41.16
De FACOM 41 verdiepte ringsteeksleutels (metrische maten) zijn ontworpen om professionals een betrouwbare en ergonomische oplossing te bieden. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp zorgen ze voor een uitstekende wendbaarheid en maken ze het mogelijk te werken in moeilijk toegankelijke zones. Ze onderscheiden zich door de robuustheid, het innovatieve OGV®-profiel en de satijnverchroomde afwerking, die esthetiek en duurzaamheid combineren.
Kenmerken:
Deze sleutels hebben een dubbele kop: een vorkkop met een hoek van 15° en een ringkop met een 12-kant OGV®-profiel, dat zorgt voor maximaal contact met moeren en bouten. Dit profiel vermindert slijtage en beschermt de bevestigingen. Dankzij de verdiepte vorm is er meer plaats voor de vingers of een obstakel, waardoor de sleutel ook in beperkte ruimtes efficiënt gebruikt kan worden. De satijnverchroomde afwerking verhoogt de weerstand tegen slijtage en vlekken, en biedt tegelijkertijd een visueel en tactiel comfort.
Specificaties:
• Profiel: OGV®, 12-kant
• Vorkkop: 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
Normen:
• DIN 3113: Duitse norm met betrekking tot afmetingen en prestatie-eisen voor ringsteeksleutels
• ISO 7738: internationale norm die ontwerp- en veiligheidseisen voor ringsteeksleutels vastlegt
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze sleutels hebben een dubbele kop: een vorkkop met een hoek van 15° en een ringkop met een 12-kant OGV®-profiel, dat zorgt voor maximaal contact met moeren en bouten. Dit profiel vermindert slijtage en beschermt de bevestigingen. Dankzij de verdiepte vorm is er meer plaats voor de vingers of een obstakel, waardoor de sleutel ook in beperkte ruimtes efficiënt gebruikt kan worden. De satijnverchroomde afwerking verhoogt de weerstand tegen slijtage en vlekken, en biedt tegelijkertijd een visueel en tactiel comfort.
Specificaties:
• Profiel: OGV®, 12-kant
• Vorkkop: 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
Normen:
• DIN 3113: Duitse norm met betrekking tot afmetingen en prestatie-eisen voor ringsteeksleutels
• ISO 7738: internationale norm die ontwerp- en veiligheidseisen voor ringsteeksleutels vastlegt
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Betere toegankelijkheid in krappe zones dankzij de verdiepte vorm
• Optimale bescherming van bevestigingen met OGV®-profiel
• Satijnverchroomde afwerking voor verhoogde weerstand
• Optimale bescherming van bevestigingen met OGV®-profiel
• Satijnverchroomde afwerking voor verhoogde weerstand
Toepassingen
Deze ringsteeksleutels zijn ideaal voor monteurs, onderhoudstechnici, industriële professionals en reparatiewerkplaatsen. Ze zijn bijzonder nuttig in situaties met beperkte ruimte waar extra wendbaarheid vereist is. Deze sleutels zijn geschikt voor montage-, assemblage- en reparatiewerkzaamheden, met maximale precisie en efficiëntie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 218x34x21 mm |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,44 excl. BTW
/ stuk
€ 15,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen