STAHLWILLE FIJNTANDRATEL 3/8 QUICK RELEASE 435QRN
435QR N Snelkoppelingsratel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:12111020
Rubix:10120384
EAN:4018754235919



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE FIJNTANDRATEL 3/8 QUICK RELEASE 435QRN
Omschakelbaar, 80 tands, met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling en 2-componenten-greep, voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°, DIN 3122/ISO 3315.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x30x193 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 193 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 235 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,32 excl. BTW
/ stuk
€ 94,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden