FACOM 3/8 RATEL RONDE KOP PERFORMANCE J.161B

Compacte, afgedichte 3/8" ratel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.161B
Rubix:A0405726
EAN:3662424073298
FACOM 3/8 RATEL RONDE KOP PERFORMANCE J.161B

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte201 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM 3/8 RATEL RONDE KOP PERFORMANCE J.161B


Deze waterdichte hoogwaardige ratel met 3/8" aandrijving is ontworpen voor intensief professioneel gebruik. Hij combineert betrouwbaarheid, een veilige grip en een compact formaat voor comfortabel en gecontroleerd werken.

Kenmerken:
De ultracompacte ronde kop vergemakkelijkt de toegang in krappe ruimtes en beperkt ongewenste nevenbewegingen. Het 72-tandsmechanisme is omkeerbaar en beschikt over een omschakeling via een draaibare kap, waardoor van draairichting kan worden gewisseld zonder het gereedschap los te laten. De waterdichte constructie beschermt het mechanisme en garandeert een duurzame inzet in de werkplaats. De handgreep biedt een stevige grip en is bestand tegen agressieve werkplaatsoplosmiddelen, waaronder SP95, SP98, dieselbrandstof, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil en kerosine. Het ophanggat in de handgreep maakt het mogelijk het gereedschap te bevestigen bij werkzaamheden op hoogte.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Ophangbaar: ja
• Afwerking: verchroomde lak
• Producthoogte: 27,6 mm
• Isolatie 1.000 V: nee
• Omschakeling: kap
• Materiaal handgreep: uit één materiaal (elastomeer)
• Aantal tanden: 72
• Ophanggat: ja

Normen:
• DIN 3122: eisen op het gebied van afmetingen, prestaties en veiligheid voor handmatige ratels en accessoires
• ISO 3315: voorschriften voor ratels met vierkante aandrijving, inclusief sterkte, levensduur en compatibiliteit met doppen

Sterke punten

• Eenvoudig werken in beperkte ruimtes dankzij de compacte ronde kop
• Snel wisselen van draairichting via de draaibare kap, zonder de handeling te onderbreken
• Veilige grip in de werkplaats, ook bij gebruik met handschoenen
• Bestand tegen genoemde werkplaatsoplosmiddelen (SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine)
• Betrouwbaar ophangen bij werkzaamheden op hoogte dankzij het ophanggat
• Bescherming van het mechanisme door de waterdichte constructie

Toepassingen

• Industrieel onderhoud: aan- en losdraaiwerk aan machines, installaties en metalen constructies
• De auto-industrie: werkzaamheden aan motoren, transmissies en mechanische systemen in krappe ruimtes
• Luchtvaart: onderhoud aan mechanische assemblages die worden blootgesteld aan oplosmiddelen en brandstoffen
• Productiewerkplaats: afstellen en monteren van gereedschappen waarbij precisie en betrouwbaarheid vereist zijn
• Bouwplaats: werkzaamheden op hoogte met veilige bevestiging via het ophanggat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte201 mm
Diameter30 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht200 g
€ 41,94 excl. BTW
/ stuk
€ 50,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden