Referenties
Bahco:FF1E3005
Rubix:A0766405
Fabrikant:FF1E3005
EAN:7314150286126



Productdetails : BAHCO FOAM 1/3 SLEUTELS 40D FF1E3005
Bahco FF1E3005 is een Fit&Go 1/3 foam-inlay met 40-delige (combination ratcheting) sleutels. Georganiseerd opbergen met druksysteem en FOD-herkenning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4'; 1/2' '' |
| Lengte | 445 mm |
| Diameter | 42 mm |
| Model | fit&go 1/3 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1300 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,76 excl. BTW
/ stuk
€ 308,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
