FACOM STEEKSLEUTEL 44.22X24

44 - Metrische steeksleutels.

Zie technische informatie
Referenties
Facom:44.22X24
Rubix:10108104
EAN:3148511024430
FACOM STEEKSLEUTEL 44.22X24
Technische samenvatting
Opening22x24
Lengte245 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.22X24


44 - Metrische steeksleutels
- Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
- 15° gebogen koppen.
- Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
A [mm]: 8x10B x B1 [mm]: 19,0 x 23,0E [mm]: 4,2L [mm]: 143[g]: 40

Sterke punten

• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. • 15 ° gebogen koppen. • Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm. • Versie: verchroomd, gesatineerd.

Toepassingen

De vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)265x50x8 mm
Gewicht verpakking273 g
Opening22x24
Lengte245 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,71 excl. BTW
/ stuk
10,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden