Referenties
Stahlwille:42050042
Rubix:10127846
EAN:4018754024186



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 4205-42
DIN 7444, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x66x225 mm |
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Opening | 42 |
| Lengte | 225 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,87 excl. BTW
/ stuk
€ 102,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
