Referenties
Stahlwille:41081113
Rubix:10122856
EAN:4018754021925



Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 11 X 13
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x25x169 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Opening | 11x13 |
| Lengte | 170 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,29 excl. BTW
/ stuk
€ 22,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden