FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.27

440 - Metrische ringsteeksleutels

Zie technische informatie
Referenties
Facom:440.27
Rubix:10107837
EAN:3148517681415
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.27
Technische samenvatting
Opening27
Lengte295 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.27


De Facom 440 metrische ringsteeksleutel is ontworpen om hoge mechanische prestaties te leveren in een compact en handzaam formaat. Deze sleutel onderscheidt zich door de constructie volgens luchtvaartnormen en het 12-kant OGV®-profiel, dat het contact met de bevestigingen optimaliseert. Dit product is verkrijgbaar in een breed scala aan maten om te voldoen aan alle behoeften voor nauwkeurig aandraaien.

Kenmerken:
De Facom 440 ringsteeksleutel combineert robuustheid en ergonomie dankzij de compacte structuur die is geïnspireerd op luchtvaartnormen. Het 12-kant OGV®-profiel zorgt voor maximaal contact tussen de sleutel en bevestiging, waardoor moeren en bouten beter behouden blijven, zelfs bij intensief gebruik. De offsethoek van 15° vergemakkelijkt de toegang in krappe zones en verhoogt het gebruikscomfort. Het afgeronde I-profiel biedt een aangename grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Profieltype: 12-kant OGV®
• Offsethoek: 15°
• Constructie: afgerond I-profiel
• Afwerking: verchroomd, hoogglans
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge weerstand

Normen:
De Facom 440 ringsteeksleutels voldoen aan de volgende Europese normen, wat kwaliteit en betrouwbaarheid in een professionele context waarborgt:
• NF ISO 1711-1: eisen voor handgereedschap, inclusief prestaties en gestandaardiseerde afmetingen
• NF ISO 3318: afmetingen, toleranties en mechanische sterktecriteria voor ringsteeksleutels
• NF ISO 691: specificatie van de aandrijvingsafmetingen voor uitwisselbaarheid met andere gereedschappen
• NF ISO 7738: testmethoden voor prestaties, duurzaamheid en veiligheid van handgereedschap in een professionele omgeving

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een leider in de productie van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en kan bogen op meer dan 100 jaar innovatie. Het biedt meer dan 10.000 producten, die zijn ontworpen om lang mee te gaan en aan de strengste eisen te voldoen. Facom heeft als missie om betrouwbare, hoogwaardige en ergonomische oplossingen aan te bieden.

Sterke punten

• Bescherming van bevestigingen dankzij 12-kant OGV®-profiel
• Verbeterde toegang in krappe ruimtes door 15° offset
• Verhoogd gebruikscomfort dankzij afgerond I-profiel
• Constructie conform luchtvaartnormen voor maximale betrouwbaarheid
• Levenslange garantie bij defect of breuk

Toepassingen

De Facom 440 ringsteeksleutels zijn aanbevolen voor aandraai- en losdraaiwerkzaamheden in industriële, mechanische en onderhoudsomgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor de auto-industrie, de luchtvaart, algemeen onderhoud en productie- en reparatiewerkplaatsen. Dankzij het ontwerp voldoen ze aan de eisen van technici en monteurs in situaties waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht403 g
Afmeting verpakking (D x B x H)300x59x19 mm
Gewicht verpakking405 g
Opening27
Lengte295 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,07 excl. BTW
/ stuk
18,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden