Referenties
Stahlwille:41564044
Rubix:10126530
EAN:4018754164493



Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL 25AN - 3/4 X 7/8
Als nr.25, echter uitvoering compleet uit staal, Fed. Spec. GGG-W-001405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x40x240 mm |
| Logistiek gewicht | 296 g |
| Opening | 3/4x7/8 |
| Lengte | 235 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
