Referenties
Facom:65.7X9SPL
Rubix:10561541
EAN:3662424019869




Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.7X9SPL
A ["]: 3/8x7/16B [mm]: 20.2B1 [mm]: 22E [mm]: 7.3E1 [mm]: 7.7L [mm]: 150[g]: 49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x15x10 mm |
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Opening | 7x9s'l |
| Lengte | 115 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,87 excl. BTW
/ stuk
€ 51,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen