STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 6 X 7
Double Ended Flexi-Joint Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:43010607
Rubix:10120350
EAN:4018754025640




Technische samenvatting
| Opening | 6x7 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 6 X 7
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x180 mm |
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Opening | 6x7 |
| Lengte | 180 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,40 excl. BTW
/ stuk
€ 37,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen