STAHLWILLE KRAAIEPOOT RINGSLEUTEL 440-24
440-serie CROW-RING-moersleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:02190024
Rubix:10120835
EAN:4018754003440



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KRAAIEPOOT RINGSLEUTEL 440-24
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x35x46 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Opening | 24 |
| Lengte | 47,3 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,62 excl. BTW
/ stuk
€ 69,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden