Referenties
Gedore:1 B 22
Rubix:10010028
Fabrikant:6002100
EAN:4010886600214

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 22MM - 1 B 22
Uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738. Ringzijde 10° gebogen. Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 22 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Opening | 22 |
| Lengte | 292 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden