GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 70MM - 1 B 70

Ringsteeksleutel 1B (MM)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 70
Rubix:10015729
Fabrikant:6004740
EAN:4010886600474
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 70MM - 1 B 70
Technische samenvatting
Opening70
Lengte760 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 70MM - 1 B 70


Uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738. Ringzijde 10° gebogen. Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd
Ringsteeksleutel 12-kant 70 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5625 g
Opening70
Lengte760 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
462,16 excl. BTW
/ stuk
559,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden