FACOM RINGSTEEKSLEUTELS 440.JE25 (SET=25ST)

440 - Set metrische ringsteeksleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:440.JE25
Rubix:10109886
EAN:3148518006576
FACOM RINGSTEEKSLEUTELS 440.JE25 (SET=25ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen25
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTELS 440.JE25 (SET=25ST)


De FACOM 440 metrische ringsteeksleutelset is speciaal ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar, duurzaam en intensief bruikbaar gereedschap. Dankzij het compacte ontwerp, conform luchtvaartnormen, en de bewezen robuustheid maken deze sleutels veilig en precies werken mogelijk in alle industriële omgevingen. Het innovatieve profiel zorgt voor een optimale krachtoverdracht, terwijl moeren en bouten maximaal worden beschermd.

Kenmerken:
De 440 ringsteeksleutels onderscheiden zich door het 12-kant OGV®-profiel, dat het contactoppervlak tussen sleutel en moer/bout maximaliseert. Dit systeem beperkt slijtage aan de bevestigingen en verhoogt de duurzaamheid van de werkzaamheden. De 15° gebogen ringkop vergemakkelijkt het gebruik in beperkte ruimtes en helpt obstakels te omzeilen. Het I-Beam-profiel met afgeronde randen biedt extra comfort en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Al deze eigenschappen samen garanderen een optimale efficiëntie en een uitstekende ergonomie voor professionals.

Specificaties:
• Type: FACOM 440 metrische ringsteeksleutelset
• Profiel: OGV®, 12-kant
• Ringhoek: 15° voor optimale hanteerbaarheid
• Constructie: I-beam-profiel voor meer comfort

Normen:
• NF ISO 1711-1: specificeert de dimensionele en prestatie-eisen voor sleutels voor algemeen gebruik
• NF ISO 3318: definieert de eigenschappen van vlakke sleutels en ringsteeksleutels om compatibiliteit en veiligheid te waarborgen
• NF ISO 691: dekt de afmetingen van aandrijvingen en de algemene eisen voor handgereedschap voor moeren en bouten
• NF ISO 7738: legt de voorschriften vast inzake mechanische sterkte en duurzaamheid van ringsteeksleutels

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Optimale krachtoverdracht dankzij OGV®-profiel
• Minder slijtage en betere bescherming van bevestigingen
• Verbeterde hanteerbaarheid door 15° ringhoek
• Extra comfort dankzij I-beam-profiel

Toepassingen

Deze metrische ringsteeksleutels zijn onmisbaar voor monteurs, onderhoudstechnici en industriële professionals. Ze worden gebruikt in autoreparatiewerkplaatsen, op bouwplaatsen, in de luchtvaart- en spoorwegsector en in algemeen onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5897 g
Afmeting verpakking (D x B x H)475x105x100 mm
Gewicht verpakking5953 g
Aantal elementen25
Afwerkingsatijn/chroom
€ 262,06 excl. BTW
/ set
€ 317,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen