Referenties
Facom:440.30SLS
Rubix:10562021
EAN:3662424027819



Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.30SLS
A [mm]: 9B [mm]: 21,2B1 [mm]: 14,2C1 [mm]: 7,1E [mm]: 3,9E1 [mm]: 7,1E2 [mm]: 4,7L [mm]: 138[g]: 60
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.• Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.• Ringkop:- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. - Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop:- Vork 15° gebogen.- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.• Metrische maten: van 6 tot 34 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 340x65x26 mm |
| Gewicht verpakking | 570 g |
| Opening | 30 |
| Lengte | 340 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,31 excl. BTW
/ stuk
€ 35,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
