GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 21X23MM - 4 21X23

Ringsleutel dubbel plat 4

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:4 21x23
Rubix:10010339
Fabrikant:6055220
EAN:4010886605523
GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 21X23MM - 4 21X23
Technische samenvatting
Opening21x23
Lengte233 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 21X23MM - 4 21X23



• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 21x23 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht171 g
Opening21x23
Lengte233 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,42 excl. BTW
/ stuk
31,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen