Referenties
Gedore:225 36
Rubix:10012777
Fabrikant:2964872
EAN:4010886645086

Productdetails : GEDORE PIJPTANG 36" - 225 36
Pijptang 36" type Stillson gloeiend in de matrijs gesmeed smeeddelen gehard vertanding tegen de draairichting in gezet GEDORE temperstaal
Sterke punten
•Self-gripping by teeth offset against direction of rotation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 102 |
| Lengte | 900 mm |
| Type | steeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,23 excl. BTW
/ stuk
€ 121,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
