Referenties
Stahlwille:02010007
Rubix:10120656
EAN:4018754001903



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-7
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen