MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 14MM 4932498835
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498835
Rubix:A0877983
Fabrikant:4932498835
EAN:4058546527044

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 14MM 4932498835
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 14 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ '' |
| Diameter | 14 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,40 excl. BTW
/ stuk
€ 15,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
