BAHCO DOP 1/4 12KANT 7/32 SB SBA6700DZ-7/32

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA6700DZ-7/32
Rubix:A0765315
Fabrikant:SBA6700DZ-7/32
EAN:7314150241910
BAHCO DOP 1/4 12KANT 7/32 SB SBA6700DZ-7/32

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter8,9 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 7/32 SB SBA6700DZ-7/32


Bahco dopsocket met 1/4" aansluiting en 12-kant bi-hex profiel voor 7/32". Dunwandig ontwerp met Dynamic-Drive™ voor minder slijtage en betere krachtoverdracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' ''
Diameter8,9 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant11,9 mm
Diameter (inch)7/32 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht10 g
8,99 excl. BTW
/ stuk
10,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen