Referenties
Stahlwille:02010011
Rubix:10120672
EAN:4018754001941



Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-11
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x24 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 21 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden