Referenties
Bahco:7800SM-17
Rubix:10083486
EAN:7314151097929




Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 6KANT 17MM 7800SM-17
De 1/2'' metrische zeskantdoppen van Bahco zijn ontworpen om professionals een precieze, betrouwbare en duurzame oplossing te bieden. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal en zijn perfect geschikt voor handmatig schroeven in veeleisende omgevingen. Dankzij het Dynamic-Drive™-profiel beschermen ze de bevestigingen en zorgen ze voor een optimale koppeloverdracht.
Kenmerken:
Deze doppen zijn voorzien van een gekartelde schacht die zorgt voor een comfortabel, gecontroleerd manueel aandraaien van losse bevestigingen. Ze zijn uitsluitend bestemd voor handmatig gebruik en mogen niet met elektrisch of pneumatisch gereedschap worden ingezet. De hooggepolijste afwerking biedt niet alleen een professionele uitstraling, maar ook een uitstekende corrosiebestendigheid. Het gebruik van gelegeerd staal van topkwaliteit garandeert een lange levensduur, terwijl het Dynamic-Drive™-profiel de koppeloverdracht verbetert en slijtage van bevestigingen minimaliseert. Elke dop biedt een stabiele en nauwkeurige grip, zelfs bij zware belastingen.
Specificaties:
• Type dop: 6-kant
• Aandrijving: 1/2'' vierkant
• Dynamic-Drive™-profiel
• Gekartelde schacht
• Afwerking: hooggepolijst
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
Normen:
• ISO 2725: specificeert de eisen voor zeskantige doppen voor handgereedschap.
• ISO 1174: definieert de afmetingen van aandrijfvierkanten en hun uiteinden.
• DIN 3124: betreft de afmetingen en specificaties van zeskantige doppen voor handmatig gebruik.
• DIN 3120: stelt de eisen vast voor de aandrijfinterfaces van gereedschap met doppen.
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Kenmerken:
Deze doppen zijn voorzien van een gekartelde schacht die zorgt voor een comfortabel, gecontroleerd manueel aandraaien van losse bevestigingen. Ze zijn uitsluitend bestemd voor handmatig gebruik en mogen niet met elektrisch of pneumatisch gereedschap worden ingezet. De hooggepolijste afwerking biedt niet alleen een professionele uitstraling, maar ook een uitstekende corrosiebestendigheid. Het gebruik van gelegeerd staal van topkwaliteit garandeert een lange levensduur, terwijl het Dynamic-Drive™-profiel de koppeloverdracht verbetert en slijtage van bevestigingen minimaliseert. Elke dop biedt een stabiele en nauwkeurige grip, zelfs bij zware belastingen.
Specificaties:
• Type dop: 6-kant
• Aandrijving: 1/2'' vierkant
• Dynamic-Drive™-profiel
• Gekartelde schacht
• Afwerking: hooggepolijst
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
Normen:
• ISO 2725: specificeert de eisen voor zeskantige doppen voor handgereedschap.
• ISO 1174: definieert de afmetingen van aandrijfvierkanten en hun uiteinden.
• DIN 3124: betreft de afmetingen en specificaties van zeskantige doppen voor handmatig gebruik.
• DIN 3120: stelt de eisen vast voor de aandrijfinterfaces van gereedschap met doppen.
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Sterke punten
• Gekartelde schacht voor betere grip bij handmatig gebruik
• Dynamic-Drive™-profiel beperkt slijtage van bevestigingen
• Gelijkmatige verdeling van belasting en koppel
• Hooggepolijst oppervlak voor verbeterde corrosiebestendigheid
• Gemaakt van gelegeerd staal voor maximale duurzaamheid
• Dynamic-Drive™-profiel beperkt slijtage van bevestigingen
• Gelijkmatige verdeling van belasting en koppel
• Hooggepolijst oppervlak voor verbeterde corrosiebestendigheid
• Gemaakt van gelegeerd staal voor maximale duurzaamheid
Toepassingen
Deze doppen zijn ideaal voor vakmensen in de bouw, industrieel onderhoud, de auto-industrie en mechanische assemblage. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor manueel gebruik en zijn perfect geschikt voor het vast- en losdraaien van losse verbindingen. Het ontwerp garandeert een nauwkeurige grip en een efficiënte koppeloverdracht, zelfs in veeleisende omgevingen. Ze worden vooral gewaardeerd voor werkzaamheden op locatie of voor nauwkeurige afstellingen zonder toegang tot gemotoriseerd gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,87 excl. BTW
/ stuk
€ 9,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
