ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 30MM DO65855030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855030
Rubix:A0411896
Fabrikant:DO65855030
EAN:8717981099030
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 30MM DO65855030
Slagdop 1" x 30 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,94 excl. BTW
/ stuk
€ 30,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
