Referenties
Stahlwille:02010017
Rubix:10120696
EAN:4018754002009



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-17
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x26 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 44 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden