BAHCO DOP 1/2 12KANT 9/16 7800DZ-9/16

Dopsleutel set 7800DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800DZ-9/16
Rubix:10083458
EAN:7314151097462
BAHCO DOP 1/2 12KANT 9/16 7800DZ-9/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter20,8 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 9/16 7800DZ-9/16


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter20,8 mm
Lengte38 mm
Diameter (inch)9/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht53 g
Aangepaste tariefcode82041100
7,72 excl. BTW
/ stuk
9,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen