STAHLWILLE DOP 45-24

45-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02010024
Rubix:10120717
EAN:4018754149148
STAHLWILLE DOP 45-24

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter31,5 mm
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-24


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x32x35 mm
Logistiek gewicht92 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter31,5 mm
Lengte35 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht92 g
13,86 excl. BTW
/ stuk
16,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen