STAHLWILLE DOP 456-14

456-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:02110014
Rubix:10120777
EAN:4018754002955
STAHLWILLE DOP 456-14
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter19,4 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-14


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x20x26 mm
Logistiek gewicht29 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter19,4 mm
Lengte30 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht29 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,51 excl. BTW
/ stuk
7,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen