Referenties
Gedore:D 19 8
Rubix:10010655
Fabrikant:6133040
EAN:4010886613306

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 8MM - D 19 8
Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 8 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 51 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,83 excl. BTW
/ stuk
€ 8,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden