STAHLWILLE DOP 456-15

456-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02110015
Rubix:10120778
EAN:4018754002962
STAHLWILLE DOP 456-15

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter20,6 mm
Lengte31 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-15


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x21x25 mm
Logistiek gewicht30 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter20,6 mm
Lengte31 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht30 g
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen