GEDORE INZETRING UD-PROFIEL 28MM - 31 R 28
Inzetring 12-kant - 31 R
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:31 R 28
Rubix:10011508
Fabrikant:6247130
EAN:4010886624715



Documenten
Productdetails : GEDORE INZETRING UD-PROFIEL 28MM - 31 R 28
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Inzetring UD-profiel 28 mm GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Sterke punten
•Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphates
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Diameter | 28 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 61 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,94 excl. BTW
/ stuk
€ 25,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
