Referenties
Bahco:SB7805SM-18
Rubix:A0766458
Fabrikant:SB7805SM-18
EAN:7314150235230



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 18MM SB SB7805SM-18
Lange Bahco dopsleutel met 1/2" vierkant aansluiting en 6-kant 18 mm. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 170 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen