Referenties
Stahlwille:02410042
Rubix:10126206
EAN:4018754004294



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45A-13/16
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x28x29 mm |
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 27,2 mm |
| Lengte | 34 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 52 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,67 excl. BTW
/ stuk
€ 14,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen