FACOM STEEKSLEUTEL VSE 1000V 46.8AVSE

46.AVSE - Steeksleutels - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:46.8AVSE
Rubix:10108195
EAN:3148511054932
FACOM STEEKSLEUTEL VSE 1000V 46.8AVSE

Technische samenvatting

Opening8
Lengte105 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL VSE 1000V 46.8AVSE


De FACOM 46.AVSE serie omvat geïsoleerde steeksleutels tot 1.000 volt, speciaal ontworpen om maximale veiligheid te garanderen bij werkzaamheden aan elektrische installaties.

Kenmerken:
Elke sleutel in deze serie is voorzien van een isolatie met een veiligheidskleurcode, waardoor de maat snel kan worden geïdentificeerd. De constructie is geschikt voor spanningen tot 1.000 volt en biedt betrouwbare bescherming voor de gebruiker. Dankzij het lichte en ergonomische ontwerp blijven deze sleutels comfortabel in gebruik, zelfs bij langdurige werkzaamheden. Ze zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van professionele elektrische omgevingen en om optimale bescherming tegen elektrocutierisico’s te bieden.

Specificaties:
• Maximale gebruiksspanning: 1.000 V
• Beschikbare maten: 8 – 21 mm
• Hoogte: 22 – 50 mm
• Kopbreedte: 22 – 50 mm
• Lengte: 105 – 185 mm
• Materiaal: metaal

Normen:
• IEC 60900: internationale norm voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning
• ISO 4229: afmetingen van steeksleutels

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Betrouwbare bescherming tegen elektrische risico’s tot 1.000 volt
• Snelle maatidentificatie dankzij veiligheidskleurcode
• Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruikscomfort

Toepassingen

Deze geïsoleerde steeksleutels zijn ideaal voor elektriciens en technici die werken aan installaties onder spanning. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden in de energie-, elektrotechniek- en infrastructuursector, evenals in gevoelige industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x22x8 mm
Gewicht verpakking45 g
Opening8
Lengte105 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkinggeïsoleerd
€ 18,85 excl. BTW
/ stuk
€ 22,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen