GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 14X18, 14MM - 7118-14
Insteek-steeksleutel 14x18 - 7118
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7118-14
Rubix:10031657
Fabrikant:7690020
EAN:4002805718148



Productdetails : GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 14X18, 14MM - 7118-14
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• gesmeed
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
Insteek-steeksleutel SE 14x18, 14 mm dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar gesmeed chroom-vanadium staal, matverchroomd met stiftborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Opening | 14 |
| Lengte | 57 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,59 excl. BTW
/ stuk
€ 50,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
