GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 27X29MM - 2 27X29
Ringsleutel dubbel diep gebogen 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2 27x29
Rubix:10010146
Fabrikant:6018880
EAN:4010886601884

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 27X29MM - 2 27X29
Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 27x29 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 678 g |
| Opening | 27x29 |
| Lengte | 345 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,32 excl. BTW
/ stuk
€ 41,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen