Referenties
Facom:464TX.6X8
Rubix:10561514
EAN:3148519258042

Productdetails : FACOM RATELSLEUTEL E-TORX 464TX.6X8
464TX - Ratelsleutels
- Ideaal om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen!
- EXTRA-PLAAT: De compacte oogkop vervangt de "ratel/dop" combinatie en biedt de functionaliteit van een extra platte ratel.
- COMPACT: Ratelsysteem geïntegreerd in compact oog. 2 maten per moersleutel.
- SNEL : 5° herstelhoek. Ultrasnel vastdraaien zonder tijd te verliezen met het verplaatsen van de sleutel.
- Ideaal om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen!
- EXTRA-PLAAT: De compacte oogkop vervangt de "ratel/dop" combinatie en biedt de functionaliteit van een extra platte ratel.
- COMPACT: Ratelsysteem geïntegreerd in compact oog. 2 maten per moersleutel.
- SNEL : 5° herstelhoek. Ultrasnel vastdraaien zonder tijd te verliezen met het verplaatsen van de sleutel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 125x20x8 mm |
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Opening | 6x8 |
| Lengte | 128 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,60 excl. BTW
/ stuk
€ 33,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen