ROEBUCK STEEKSLEUTEL 18X19 - 865246 (OUD 733739)

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:865246
Rubix:11261886
EAN:3660338196096
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 18X19 - 865246 (OUD 733739)
Technische samenvatting
Opening18x19
Lengte220 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 18X19 - 865246 (OUD 733739)


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Effen mat chroom-vanadiumstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid15
Opening18x19
Lengte220 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,16 excl. BTW
/ stuk
5,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden