ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 300MM 34MM 5044467

VERCHROOMDE MOERSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:733773
Roebuck:5044467
Rubix:10521121
EAN:3660338482410
ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 300MM 34MM 5044467

Technische samenvatting

Opening36
Lengte300 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 300MM 34MM 5044467


  • Norm: ISO 6787
  • Chroom-vanadium-staal met chromen afwerking voor extra duurzaamheid 
  • Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop 
  • Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen. 
  • Perfect parallelle bekoppervlakken
  • Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
  • Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
  • Draairichting van het duimwiel: rechts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening36
Lengte300 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
€ 34,10 excl. BTW
/ stuk
€ 41,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden