FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467.1/2

467 - Clés mixtes à cliquet en pouces

Zie technische informatie

Referenties

Facom:467.1/2
Rubix:10561591
EAN:3148519346985
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467.1/2

Technische samenvatting

Opening1/2
Lengte178 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467.1/2


A ["]: 1/2B [mm]: 26,8B1 [mm]: 25,5E [mm]: 6,1E1 [mm]: 8,6E2 [mm]: 3,5L [mm]: 178[g]: 90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht71 g
Afmeting verpakking (D x B x H)180x25x15 mm
Gewicht verpakking88 g
Opening1/2
Lengte178 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 20,53 excl. BTW
/ stuk
€ 24,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen