STAHLWILLE ENKELE RINGSLEUTEL 12161VDE-17
Enkelzijdige ringsleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:44190017
Rubix:10127908
Fabrikant:12161 VDE - 17
EAN:4018754254057



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE RINGSLEUTEL 12161VDE-17
Chroomgelegeerd staal, verchroomd. VDE-geïsoleerd tot 1 V. DIN EN 69. T AC/1 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x27x12 mm |
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Gewicht verpakking | 144 g |
| Opening | 17 |
| Lengte | 208,3 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
