FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL FLEX 467F.3/4
467F - Clés mixtes à cliquet articulées en pouces
Zie technische informatieReferenties
Facom:467F.3/4
Rubix:10561603
EAN:3148519348316



Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL FLEX 467F.3/4
A ["]: 5/8B [mm]: 32,9B1 [mm]: 29,8E [mm]: 7,2E1 [mm]: 9,9E2 [mm]: 4,6E3 [mm]: 22L [mm]: 180[g]: 155
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 225 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215x40x10 mm |
| Gewicht verpakking | 228 g |
| Opening | 3/4 |
| Lengte | 216 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,95 excl. BTW
/ stuk
€ 32,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
