Referenties
Expert:E113460
Rubix:A0721461
EAN:3258951134603

Productdetails : EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 32MM E113460
- ISO 691 - ISO 1711-1
- Terugloophoek 5°.
- Veelhoekige ratelkop, 12-kant, onder een hoek van 15°.
- Verzonken, beschermde omschakelaar.
- Vork onder een hoek van 15° ten opzichte van de steelas (terugloophoek 30°).
- Oogprofiel maximaliseert contactoppervlak met moer voor langere levensduur.
- Gesmeed uit chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: verchroomd, glanzend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 32 |
| Lengte | 425 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,01 excl. BTW
/ stuk
€ 70,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen