Referenties
Facom:495A.22ELPB
Rubix:A0068817
EAN:3148518241311

Productdetails : FACOM MONIER TANG 22CM 495A.22ELPB
De FACOM 495A moniertang is ontworpen voor knip- en torsiewerkzaamheden. De robuuste constructie en de kwaliteit van de snijkanten zorgen voor een hoge betrouwbaarheid bij gebruik op zowel zachte als harde draden.
Kenmerken:
De FACOM 495A moniertang is bedoeld voor het knippen en de torsie van zachte en harde draden. De halfstijve, afgeronde benen bevorderen een snelle rotatie in de hand, wat het werken versnelt. De snijkanten zijn hoogfrequent gehard, wat resulteert in een langere levensduur.
Specificaties:
• Harde draad: tot 160 kg/mm²
• Hardheid snijkanten: 60–62 HRC
• Type benen: halfstijf en afgerond
Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 9242, die de hoofdafmetingen van moniertangen vastlegt en de testwaarden bepaalt om de functionele geschiktheid te verifiëren overeenkomstig ISO 5744.
Kenmerken:
De FACOM 495A moniertang is bedoeld voor het knippen en de torsie van zachte en harde draden. De halfstijve, afgeronde benen bevorderen een snelle rotatie in de hand, wat het werken versnelt. De snijkanten zijn hoogfrequent gehard, wat resulteert in een langere levensduur.
Specificaties:
• Harde draad: tot 160 kg/mm²
• Hardheid snijkanten: 60–62 HRC
• Type benen: halfstijf en afgerond
Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 9242, die de hoofdafmetingen van moniertangen vastlegt en de testwaarden bepaalt om de functionele geschiktheid te verifiëren overeenkomstig ISO 5744.
Sterke punten
• Minder inspanning dankzij de ergonomische vorm van de benen
• Lange levensduur door hoogfrequent geharde snijkanten
• Zuivere en nauwkeurige snede op verschillende soorten draad
• Verbeterde wendbaarheid door snelle rotatie in de hand
• Lange levensduur door hoogfrequent geharde snijkanten
• Zuivere en nauwkeurige snede op verschillende soorten draad
• Verbeterde wendbaarheid door snelle rotatie in de hand
Toepassingen
Deze moniertang wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, metaalconstructie, industriële elektriciteit en op bouwplaatsen. Ze is geschikt voor het knippen van zachte of harde draden, voor bevestigings-, verbindings- en torsiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 4,5 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Been | halfstijve handgrepen, afgerond voor snel draaien in de hand |
| Gewicht | 310 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,10 excl. BTW
/ stuk
€ 23,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
