GEDORE RESERVE ROL 1.1/2" TBV PIJPTANG 100 176 E-100 A 1.1/2
Reserve rol E-100 A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:E-100 A 1.1/2
Rubix:10017560
Fabrikant:1737597
EAN:4010886840511
Documenten
Productdetails : GEDORE RESERVE ROL 1.1/2" TBV PIJPTANG 100 176 E-100 A 1.1/2
• A = rol
• B = borgring
Reserve rol 1.1/2" tbv pijptang 100, 176 A = rol B = borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

